Eriks
BAHCO

BAHCO Verloopstuk 1" x 3/4"

  • ERIKS:23063414
  • Fabrikant:7314153014092
Image 1
· Verloopstuk voor 1" aandrijfvierkant en 3/4" doppen
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174 / 3316
· DIN 3120 / 3123 ; UNE 16503
Opslaan in lijst

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aansluitmaat
1 in
Verloop naar
3/4