Eriks
BAHCO

BAHCO Verlengstuk voor speedboor 14-32 mm lengte 300mm

  • ERIKS:23087617
  • Fabrikant:7311518031800
Image 1
Type 9525
330 mm lang verlengstuk voor de platte houtboren (speedboren) 14 tot 32 mm diameter.
Twee borgschroeven kunnen met de bijgeleverde inbussleutel aan- en losgedraaid worden .
Gelakt voor roestbescherming
Opslaan in lijst

€ 14,92/ stukexcl. btw

€ 18,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Totale lengte
330 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch