Eriks
BAHCO

BAHCO Velbijl duits model FGS-1.6-810

  • ERIKS:23076246
  • Fabrikant:7311518123819
Image 1
· Voor het snoeien van takken en het vellen van kleine bomen
· Het gat in de kop is enigszins ruimer dan gebruikelijk. Het dunne, wijd uitstaand blad zorgt voor een krachtigere zwaaibeweging en een diepere snede
· Kop van kwaliteitsgereedschapsstaal comform DIN 17200, Koolstof 45
· Gebogen essen steel, veilig bevestigd door middel van een koolstofvezel wig, met ophanggat
· Ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel
Opslaan in lijst

€ 39,47/ stukexcl. btw

€ 47,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Greeplengte
810 mm
Gewicht
2200 g