Eriks
BAHCO

BAHCO Velbijl canadees model FCP-2.3-860

  • ERIKS:23076243
  • Fabrikant:7311518123994
Image 1
· Voor het vellen van bomen en voor het verwijderen van takjes van gevelde bomen
· Het dunne blad snijdt extra gemakkelijk in het hout
· Kop van gehard kwaliteitsgereedschapsstaal conform DIN 7287, klasse B
· Eerste klas Hickory steel, geperst in het gat van de kop en bevestigd met een getande koolstofvezel wig en een extra metalen ringborging
· Aan de wig is een ophangoog bevestigd
· Ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel
Opslaan in lijst

€ 69,06/ stukexcl. btw

€ 83,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Greeplengte
360 mm
Gewicht
3000 g