Eriks
BAHCO

BAHCO VDE-geïsoleerde sleuf- en Pozidriv-Schroevendraaier set, ERGO Serie, Set van 7, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:11871516
  • Fabrikant:7314153006158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Geisoleerde ERGOTM schroevendraaierset voor Pozidriv en gleufschroeven, 7-delig
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· In kartonnen doos
Opslaan in lijst

€ 55,47/ stukexcl. btw

€ 67,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
ERGO
Type
VDE Insulated Slotted and Pozidriv Screwdriver Set
Setuitvoering
0,4 x 2,5 x 75, 0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PZ0 x 75, PZ2 x 100, PZ3 x 150 VDE-geïsoleerde schroevendraaierset
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
7
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.53 kg
Hoogte
38 mm
Lengte
365 mm
Breedte
220 mm