Eriks
BAHCO

BAHCO VDE-geïsoleerde Schroevendraaier set, ERGO Serie, Set van 12, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:14296955
  • Fabrikant:7314150321018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,55/ stukexcl. btw

€ 108,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
ERGO
Type
VDE Insulated Screwdriver Set
Setuitvoering
0,4 x 2,5 x 75, 0,5 x 3,0 x 75, 0,5 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100, PZ1 x 80, PZ2 x 100, T10 x 100, plus min 5,0/PH1 en 6,0/PH2 VDE geïsoleerde schroevendraaierset
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.9 kg