€ 24,52/ setexcl. btw
€ 29,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | BahcoFit |
Type | VDE Insulated Screwdriver Set |
Setuitvoering | 0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100 BahcoFit VDE geïsoleerde sleuf- en kruiskopschroevendraaierset |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 5 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Karton |
Gewicht | 0.45 kg |
Hoogte | 38 mm |
Lengte | 365 mm |
Breedte | 175 mm |