Eriks
BAHCO

BAHCO Universele kogelgewrichttrekker 4545-N2

  • ERIKS:23086052
  • Fabrikant:7314151804947
Image 1
· Universele kogelgewrichttrekkers
· Materiaal: SPECIAALSTAAL
· Uitvoering: gegalvaniseerd
· Speciaal gereedschap voor het uitdrukken van de kogelpen, bij het demonteren van kogelgewrichten van spoorstangen etc.
· Gripcapaciteit:
· 4545-N1 traploos tot 50 mm (2") met een opening van 18-22 mm (23/32-7/8")
· 4545-N2: 2-trap tot 50 mm (2") met een opening van 24 mm (30/32")
· 4545/S: Reserve spindel
Opslaan in lijst

€ 131,57/ stukexcl. btw

€ 159,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO