Eriks
BAHCO

BAHCO Trimschroevendraaier 3,2mm

  • ERIKS:23081927
  • Fabrikant:7314151475673
Image 1
· Trimschroevendraaiers met geleidehuls voor nauwkeurig afstellen van spindelweerstanden en mini-potmeters met gleufas
· Klinglengte: 75 mm
· Materiaal: Kling van VANADIUM-EXTRA
· Uitvoering: Verchroomd met kunststof greep
· 5550-3,2: Voor gleufassen tot 3,2 mm Ø
· 5550-4,5: Voor gleufassen tot 4,5 mm Ø
Opslaan in lijst

€ 16,34/ stukexcl. btw

€ 19,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
3.2 mm