Eriks
BAHCO

BAHCO Trimgereedschap 5552

  • ERIKS:23081944
  • Fabrikant:7314151378554
Image 1
· Trimgereedschappen voor afregelwerk aan spoelkernen en regelbare potmeters en trimcondensatoren
· Materiaal: Kunststof greep, kling opgesloten in acetalhars
· Bladen:
5551: 0.3x2.5 & 0.5x3 mm
5552: 0.6x1.2 & 0.8x2 mm
5553: Gleuven 0.8 & 1.3 mm
5554: 0.3x2 & vierkant 3 mm
Opslaan in lijst

€ 17,09/ stukexcl. btw

€ 20,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO