Eriks
BAHCO

BAHCO Trekkers voor lagerafscheiders 4552-1

  • ERIKS:23086055
  • Fabrikant:7314151722944
Image 1
· Trekker voor lagerafscheider
· Werkwijze: de scherpe, wigvormige kanten van de lagerafscheider nr. 4551 worden, door het gelijkmatig aanhalen van de moeren op beide lagerafscheiderbouten, achter het te verwijderen deel geperst, waardoor het onderdeel los komt van de zitting
· Gebruik trekker nr. 4552 voor verdere demontage
· Openingcapaciteit / Spanbereik mm:
· 4552-1: 45-140 / 150
· 4552-2: 55-200 / 210
· 4552-3: 90-260 / 315
· 4552/B: Reserve klauw
· 4552K: Reserve trekstang
· 4532/S: Reserve spindel
· 4532-OAB/S: voor 4552-1 (M14x1.5x135, SW 17, 175 g)
· 4532-CD/S voor 4552-2 en 4552-3 (G1/2"x14x210, SW 22, 575 g)
Opslaan in lijst

€ 95,62/ stukexcl. btw

€ 115,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO