Eriks
BAHCO

BAHCO TORX-Schroevendraaier set, ERGO Serie, Set van 5, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:23082195
  • Fabrikant:7314150048465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· ERGOTM schroevendraaierset, 5-delig
· Voor Torx schroeven
· In kartonnen doos
Opslaan in lijst

€ 30,89/ stukexcl. btw

€ 37,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
ERGO
Type
Torx Screwdriver Set
Setuitvoering
TORX-schroevendraaierset T10, T15, T20, T25, T30
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.355 kg
Type
TORX-schroevendraaierset
Hoogte
38 mm
Lengte
365 mm
Breedte
175 mm