Eriks
BAHCO

BAHCO TORX-Schroevendraaier set, 903T Serie, Set van 6

  • ERIKS:11871675
  • Fabrikant:7314153018427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· T-greep schroevendraaierset, 6-delig
· Voor Torx schroeven
· In blister verpakking
Opslaan in lijst

€ 57,03/ stukexcl. btw

€ 69,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
903T
Type
Torx Screwdriver Set
Setuitvoering
T10, T15, T20, T25, T30, T40 TORX-schroevendraaierset
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal Torx-schroevendraaiers
6
Verpakking
Blister
Gewicht
0.854 kg
Type
TORX-schroevendraaierset
Hoogte
40 mm
Lengte
347 mm
Breedte
240 mm