Eriks
BAHCO

BAHCO Timmermanshamer, 485 Serie, Staal Handg., 27 mm Dia., 318 mm LG, 840 g WT

  • ERIKS:23078079
  • Fabrikant:7311518005153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Leidekkershamer met antislip baan en een magnetische spijkerhouder
· De steel van stalen buismateriaal ligt goed in de hand
· DIN 7239, GS certificaat
Opslaan in lijst

€ 25,55/ stukexcl. btw

€ 30,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
485
Type
Carpenter Hammer
Gewicht
840 g
Diameter
27 mm
Lengte
318 mm
Materiaal steel
Staal
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Timmermanshamer
Anti-magnetisch
Nee