€ 46,37/ stukexcl. btw
€ 56,11incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 3625PU |
Type | Dead Blow Sledge Hammer |
Gewicht | 790 g |
Diameter | 50 mm |
Lengte | 320 mm |
Terugslagvrij | Ja |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | C45 (staal) |
Uitvoering | Terugslagvrije voorhamer |
Anti-magnetisch | Nee |