Eriks
BAHCO

BAHCO Terugslagvrije hamer, 3625AR Serie, PUR (Polyurethaan) Kop, Hout Handg., 35 mm Dia., 325 mm LG, 550 g WT

  • ERIKS:13418469
  • Fabrikant:7314150214723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· De steel is bekleed met materiaal met zachte weefselstructuur om goede houvast te geven
· De schacht is van kunststof (composiet), waardoor de balans verbetert, terwijl de schok opgevangen en de trillingen gedempt worden
· De compacte kop zorgt voor een geconcentreerde krachtsoverdracht
· De interne bus bevat een vrij bewegend stalen gewicht, waarmee de klapactie verbetert en de terugslag beperkt
· Het materiaal van de hamer is vonkvrij en bestand tegen de meeste chemicaliën, die in de werkplaats gebruikt worden
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
3625AR
Type
Anti Rebound Hammer
Gewicht
550 g
Diameter
35 mm
Lengte
325 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
PUR (Polyurethaan)
Uitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee