€ 49,40/ stukexcl. btw
€ 59,77incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 3625AR |
Type | Anti Rebound Hammer |
Gewicht | 1430 g |
Diameter | 50 mm |
Lengte | 355 mm |
Materiaal steel | Hout |
Terugslagvrij | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | PUR (Polyurethaan) |
Uitvoering | Overige |
Anti-magnetisch | Nee |