€ 388,23/ setexcl. btw
€ 469,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Type | Pliers Set |
Setuitvoering | Popnageltang,zijsnijtang,PVC,zijsnijtang, 160 mm,zware zijsnijtang, 200 mm,draadstriptang,platte bek tang, 140 mm,platte bek tang, 180 mm,spitse tang,combinatietang,griptang met draadsnijder, 140 mm,griptang met draadsnijder, 300 mm,verstelbare waterpomp |
Totaal aantal gereedschappen | 12 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 3.95 kg |
Type | Tangen set |
Hoogte | 38 mm |
Lengte | 543 mm |
Breedte | 445 mm |