Eriks
BAHCO

BAHCO SUPERFLEX kunststof hamers 22mm

  • ERIKS:23075767
  • Fabrikant:7314151073602
Image 1
· Voor gebruik in gewone werkplaatsen voor toepassing op drukgevoelige materialen
· Blauwe kunststof doppen van cellulose-butyraat (Cellidor, geregistreerd handelsmerk van Bayer AG) middengedeelte vervaardigd van smeedbaar gietijzer
· Houten steel
· Deze kunststof hamers vervangen soortgelijke hamers van koper, lood, rubber of hout
· Grote slagbestendigheid. Bestand tegen laag-octaan benzine, olie en vet
· Met twee afgeschuinde kanten
3625NL = Kunststof reservedoppen met afgeschuinde kanten, per paar
Opslaan in lijst

€ 27,85/ stukexcl. btw

€ 33,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Diameter
22 mm
Materiaal steel
Hout