Eriks
BAHCO

BAHCO Stubbie schroevendraaier PH 1

  • ERIKS:23078887
  • Fabrikant:7314151838706
Image 1
· Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Schroevendraaier voor Phillips schroeven, stubby model voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en geheel gehard
· Bled gebruineerd
· ISO 8764/DIN 5260
Opslaan in lijst

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
1
Klinglengte
25 mm