Eriks
BAHCO

BAHCO Stubbie gleufschroevendraaier 8,0mm

  • ERIKS:23079984
  • Fabrikant:7314151838676
Image 1
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
Schroevendraaier voor gleufschroeven, stubby model voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Verchroomd en geheel gehard
Bled gebruineerd
ISO 2380/DIN 5264
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
8 mm
Bleddikte
1.2 mm
Klinglengte
25 mm
Geïsoleerd 1000 V
0