Eriks
BAHCO

BAHCO Stubbie gleufschroevendraaier 6,5mm

  • ERIKS:23079986
  • Fabrikant:7314151838652
Image 1
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
Schroevendraaier voor gleufschroeven, stubby model voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Verchroomd en geheel gehard
Bled gebruineerd
ISO 2380/DIN 5264
Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
6.5 mm
Bleddikte
1.2 mm
Klinglengte
25 mm