Eriks
BAHCO

BAHCO Stubbie gleufschroevendraaier 5,5mm

  • ERIKS:23079988
  • Fabrikant:7314151838638
Image 1
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
Schroevendraaier voor gleufschroeven, stubby model voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Verchroomd en geheel gehard
Bled gebruineerd
ISO 2380/DIN 5264
Opslaan in lijst

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
1 mm
Klinglengte
25 mm