Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftsleutels, TORX®, lang, gefosfateerd, gekleurd, metrisch - 9-delig C1997TORX/9P

  • ERIKS:14843310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stiftsleutels, TORX®, lang, gefosfateerd, gekleurd, metrisch - 9-delig in kunststof houderT8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Easy fit-functie: veilig vastgehouden en zeer eenvoudig uit te nemen en in te steken dankzij een exclusief montagesysteemGemakkelijke identificatie door de gekleurde afwerkingDuurzame houder met soft-touch om ervoor te zorgen dat alle stiftsleutels veilig en overzichtelijk worden opgeborgenSpuitgietgreep met soft-touch-gevoel: aangename, slipvaste grip en oliebestendigFosfaatafwerking: bescherming tegen corrosie, voor een lange levensduurHoogwaardig staal, volledig gehardLange arm zorgt voor een hogere koppeloverdracht en toegankelijkheidLasergemarkeerde en daardoor slijtvaste maataanduiding voor snelle toegang tot elke maat
Opslaan in lijst

€ 47,97/ stukexcl. btw

€ 58,04incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO