Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees vlamvormig HM 10x25x6mm M-snede

  • ERIKS:23152477
  • Fabrikant:7311518182311
Image 1
· DIN: FLH
· Ontbramen van grote gebogen oppervlakken en binnenkanten van buizen
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Diameter
10 mm
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Vlamvorm H
Vertanding
M
Asdiameter
6 mm