Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees vlamvorm 6x48x3 tand M

  • ERIKS:23152473
  • Fabrikant:7311518196615
Image 1
· DIN: FLH
· Ontbramen van grote gebogen oppervlakken en binnenkanten van buizen
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Diameter
6 mm
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Vlamvorm H
Vertanding
M
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
48 mm