Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees vlamvorm 16x75x8 tand M

  • ERIKS:23152483
  • Fabrikant:7311518182090
Image 1
· DIN: FLH
· Ontbramen van grote gebogen oppervlakken en binnenkanten van buizen
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 146,51/ stukexcl. btw

€ 177,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Diameter
16 mm
Max. werklengte
35 mm
Vorm
Vlamvorm H
Vertanding
M
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
75 mm