Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees kegelvormig ronde kop 16mm

  • ERIKS:11871345
  • Fabrikant:7311518192914
Image 1
· DIN: KEL
· Lange freeskop geschikt in nauwe ruimten met ronde hoeken
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 117,19/ stukexcl. btw

€ 141,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Ronde kegel KEL
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
16 mm