Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees kegelvormig ronde kop 12mm

  • ERIKS:23152514
  • Fabrikant:7311518181871
Image 1
· Ontbramen van aluminium en andere zachte materialen
· Gebruik was om spaanophoping te voorkomen
· Snijkanten speciaal ontwikkeld voor zachte materialen
· Type vertanding: AL = AL-kap
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 134,22/ stukexcl. btw

€ 162,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Ronde kegel KEL
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
12 mm