Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees kegelvorm 6mm

  • ERIKS:23152094
  • Fabrikant:7311518036836
Image 1
· DIN: SKM
· Ontbramen van gaten en nauwe ruimten
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 55,85/ stukexcl. btw

€ 67,58incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
18 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
6 mm