Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees kegelvorm 16mm

  • ERIKS:23152544
  • Fabrikant:7311518037086
Image 1
· DIN: SKM
· Ontbramen van gaten en nauwe ruimten
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 150,31/ stukexcl. btw

€ 181,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
16 mm