Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees kegelvorm 12mm

  • ERIKS:23152540
  • Fabrikant:7311518036980
Image 1
· DIN: SKM
· Ontbramen van gaten en nauwe ruimten
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 86,61/ stukexcl. btw

€ 104,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
12 mm