Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees kegelvorm 10mm

  • ERIKS:23152534
  • Fabrikant:7311518036904
Image 1
· DIN: SKM
· Ontbramen van gaten en nauwe ruimten
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 70,88/ stukexcl. btw

€ 85,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
10 mm