Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees HM type N trapeziumvorm 16x13x6mm M-snede 28/14 z

  • ERIKS:11871269
  • Fabrikant:7311518204525
Image 1
Technische kenmerken:

Gewicht: 50 g
Kop, lengte: 13 mm
Diameter schacht: 6 mm
Aantal tanden: 28/14
Type snede: M
Kop, diameter: 16 mm
Totale lengte: 53 mm
Opslaan in lijst

€ 99,76/ stukexcl. btw

€ 120,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Trapeziumvorm N
Vertanding
M
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
53 mm
Kopdiameter
16 mm