Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees druppelvorm 12mm

  • ERIKS:23152097
  • Fabrikant:7311518035617
Image 1
· DIN: TRE
· Ontbramen van lasnaden en gaten, bijvoorbeeld cilinderblokken en gereedschappen met gecompliceerde vormen
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 99,14/ stukexcl. btw

€ 119,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
22 mm
Vorm
Druppelvorm E
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
12 mm