Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees conisch 90gr. 16mm

  • ERIKS:11871446
  • Fabrikant:7311518193959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· DIN: KSK
· Polijsten van 45o hoeken
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 95,98/ stukexcl. btw

€ 116,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
12 mm
Vorm
Verzonken kegelvorm 90° KSK
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
52 mm
Kopdiameter
16 mm