Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees conisch 60gr. 6mm

  • ERIKS:23152486
  • Fabrikant:7311518036508
Image 1
· DIN: KSJ
· Polijsten van 30o hoeken
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 55,85/ stukexcl. btw

€ 67,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
4 mm
Vorm
Verzonken kegelvorm 60° KSJ
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
Kopdiameter
6 mm