Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees conisch 60gr. 16mm

  • ERIKS:23152492
  • Fabrikant:7311518187439
Image 1
· DIN: KSJ
· Polijsten van 30o hoeken
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 107,88/ stukexcl. btw

€ 130,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Verzonken kegelvorm 60° KSJ
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
56 mm
Kopdiameter
16 mm