Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees cilindrisch ronde kop 6mm

  • ERIKS:23152085
  • Fabrikant:7311518100667
Image 1
· DIN: WRC
· Ontbramen van ronde oppervlakken
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 47,30/ stukexcl. btw

€ 57,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Ronde walsvorm HSS C
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
6 mm