Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees cilindrisch ronde kop 6mm

  • ERIKS:11871513
  • Fabrikant:7311518204679
Image 1
· DIN: WRC
· Ontbramen van ronde oppervlakken
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 49,65/ stukexcl. btw

€ 60,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Ronde walsvorm HSS C
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
53 mm
Kopdiameter
6 mm