Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees cilindrisch ronde kop 12mm

  • ERIKS:23152350
  • Fabrikant:7311518187996
Image 1
· DIN: WRC
· Ontbramen van ronde oppervlakken
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 108,53/ stukexcl. btw

€ 131,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Ronde walsvorm HSS C
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
12 mm