Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees cilindrisch ronde kop 10mm

  • ERIKS:23152340
  • Fabrikant:7311518100780
Image 1
· DIN: WRC
· Ontbramen van ronde oppervlakken
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 72,58/ stukexcl. btw

€ 87,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Ronde walsvorm HSS C
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
10 mm