Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees cilindrisch 8mm

  • ERIKS:23152298
  • Fabrikant:7311518023805
Image 1
· DIN: ZYA
· Ontbramen van hoeken en vlakke oppervlakken
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 62,69/ stukexcl. btw

€ 75,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
8 mm