Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees cilindrisch 6mm

  • ERIKS:23152294
  • Fabrikant:7311518197780
Image 1
· Reinigen en ruimen bij het repareren van banden
· Maximum toerental 1500 tpm. Toerentallen boven 1500 tpm. ontwikkelen teveel hitte die de verbinding tussen het rubber en de staalversteviging vernietigen
· Met "T" gemerkte stiftfrezen in de kolom "C mm" hebben een driekante schacht
· Type vertanding: X=X-kap
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 47,30/ stukexcl. btw

€ 57,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
6 mm