Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees cilindrisch 6mm

  • ERIKS:23152292
  • Fabrikant:7311518023768
Image 1
· DIN: ZYA
· Ontbramen van hoeken en vlakke oppervlakken
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
6 mm