Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees cilindrisch 16mm

  • ERIKS:23152325
  • Fabrikant:7311518182021
Image 1
· DIN: ZYA
· Ontbramen van hoeken en vlakke oppervlakken
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 129,79/ stukexcl. btw

€ 157,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
16 mm