Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees cilindrisch 12mm

  • ERIKS:23152307
  • Fabrikant:7311518187620
Image 1
· Ontbramen van aluminium en andere zachte materialen
· Gebruik was om spaanophoping te voorkomen
· Snijkanten speciaal ontwikkeld voor zachte metalen
· Type vertanding: AL = AL-kap
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 108,17/ stukexcl. btw

€ 130,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
12 mm