Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees boogvorm ronde kop 8mm

  • ERIKS:23152420
  • Fabrikant:7311518035839
Image 1
· DIN: RBF
· Ontbramen en machinaal vormen van allerlei toepassingen vanwege de universele vorm
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 79,77/ stukexcl. btw

€ 96,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Boogvorm rond RBF
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
8 mm