Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees boogvorm ronde kop 16mm

  • ERIKS:23152437
  • Fabrikant:7311518192570
Image 1
· DIN: RBF
· Ontbramen en machinaal vormen van allerlei toepassingen vanwege de universele vorm
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 143,16/ stukexcl. btw

€ 173,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Boogvorm rond RBF
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
16 mm