Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees boogvorm ronde kop 10mm

  • ERIKS:23152424
  • Fabrikant:7311518035891
Image 1
· DIN: RBF
· Ontbramen en machinaal vormen van allerlei toepassingen vanwege de universele vorm
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 77,72/ stukexcl. btw

€ 94,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Boogvorm rond RBF
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
10 mm